「湿度計」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度計の種類湿度計
温度表示方式アナログ
エスコ品番EA742MB-3
材質プラスチック
寸法(mm)Φ65×25(D)mm
測定範囲(%)0~100
設置方式壁掛け
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
温度表示方式アナログ/デジタル
エスコ品番EA742C
設置方式壁掛け
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-12A
温度表示方式デジタル
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
エスコ品番EA742EG-13
温度表示方式デジタル
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS
アズワン品番65-2175-57
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。
適温・適湿には色を付けました。
両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%
アズワン品番65-2175-67
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-1
温度表示方式デジタル
1個
¥36,100
税込¥39,710
8日以内出荷
見やすい大型液晶表示(文字高:35mm)。温度・湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプでお知らせします。壁掛・スタンド置兼用。温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。学校、各種施設、飲食店、オフィス・会議室など屋内での温湿度管理にご活用ください。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-3
温度表示方式デジタル
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
エスコ品番EA742DT
温度表示方式デジタル
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
エスコ品番EA742DS
温度表示方式デジタル
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
エスコ品番EA742DH-1
温度表示方式デジタル
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
エスコ品番EA742GA-4
温度表示方式デジタル
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)88×16×48
測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH
質量(g)41
電源LR44×1個(付属)
精度±1℃
分解能(℃)1
機能最高最低温湿度表示
アズワン品番65-2175-56
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
エスコ品番EA742XB
設置方式スタンド式
温度計の種類乾湿計
1個
¥98,200
税込¥108,020
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm
電源単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
エスコ品番EA742EA-5
温度表示方式デジタル
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
エスコ品番EA728C-1
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。
壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7
アズワン品番65-2176-88
1台
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5655-87
1個
¥4,560
税込¥5,016
当日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示
材質樹脂
測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RH
サイズ140×152×31mm
1個
¥4,690
税込¥5,159
欠品中
エスコ品番EA728EB-42A
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ