1,111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) アズワン品番65-2221-10
1個
53,500 税込58,850
当日出荷

エスコ#3 溶接面
レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式 アズワン品番65-5657-50
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

火の粉と紫外線から保護します
材質難燃加工コットン 呼び寸法フリーサイズ アズワン品番64-2208-06
1着
3,470 税込3,817
当日出荷


1双
1,530 税込1,683
当日出荷

裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。 材質牛床革(オイル加工) 全長(mm)600 サイズフリー 耐熱温度(℃)120
1双
2,580 税込2,838
当日出荷

レンズの上げ下げが簡単にできます
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式 アズワン品番65-5657-51
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷



1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1双
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13 アズワン品番65-3892-46
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。 背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL エスコ品番EA370CB-2 材質本体:綿、ボタン:樹脂 形状丸型 長さ(cm)(顔から下)17 頭囲(cm)58まで対応 職業別シーン溶接工
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
サイズフリー 特性通気性 エスコ品番EA370DR-2 材質綿 厚さ(mm)約0.3 高さ(mm)100 質量(g)約18 開口部(mm)約Φ175 職業別シーン溶接工
1個
850 税込935
当日出荷

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性に優れています。フリーサイズ。頭部・首元の保護に。人間工学に基づいたフィット感。首周りを360°保護するドレープタイプ。洗濯可能。
材質難燃性コットン ネイビー サイズ(mm)平置き時:430(W)×500(H)
1個(1個)
3,850 税込4,235
当日出荷

アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶 アズワン品番65-3892-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様フック/面ファスナー付 材質フレームレジスタントコットン
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革 長さ(mm)甲:130 厚さ(mm)革:約1.5~1.7 全長(mm)220 取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式 サイズL 質量(g)360 ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
1足
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1着
3,080 税込3,388
当日出荷

1着
2,690 税込2,959
当日出荷

1着
20,600 税込22,660
翌日出荷

スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン サイズL アズワン品番64-2208-08
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

ケブラー縫製 調節可能なストラップで身体にしっかりフィット
仕様●サイズ:620×1066mm●材質:牛革(スプリットレザー) アズワン品番65-2115-40
1着
12,500 税込13,750
翌日出荷

ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
1着
12,700 税込13,970
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー縫製 マジックテープ付 金属製サイドバーでサポート
仕様●全長:約380mm●材質:牛革(スプリットレザー) アズワン品番65-2118-53
1足
14,100 税込15,510
翌日出荷

1着
20,600 税込22,660
翌日出荷

突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

2層構造により耐久性に優れています。 首を守る背面つば付。
サイズフリー エスコ品番EA370DR-1 材質綿 厚さ(mm)約0.7 高さ(mm)120 開口部(mm)約Φ175 つば長さ約80mm 職業別シーン溶接工
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

滑り止め付 手首ゴム絞り付 ケブラー縫製
アズワン品番65-2115-44
1双
8,090 税込8,899
翌日出荷