通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
サイズフリー
特性通気性
エスコ品番EA370DR-2
材質綿
厚さ(mm)約0.3
高さ(mm)100
質量(g)約18
開口部(mm)約Φ175
職業別シーン溶接工
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
2層構造により耐久性に優れています。
首を守る背面つば付。
サイズフリー
エスコ品番EA370DR-1
材質綿
厚さ(mm)約0.7
高さ(mm)120
開口部(mm)約Φ175
つば長さ約80mm
職業別シーン溶接工
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン
サイズL
アズワン品番64-2208-08
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン
サイズM
アズワン品番64-2208-07
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
関連キーワード