材質鉄
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-83
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-81
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥155
税込¥171
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-80
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-91
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-90
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7962-78
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7962-79
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7962-89
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-93
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-87
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥165
税込¥182
3日以内出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-92
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7962-88
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-82
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-97
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥120
税込¥132
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7963-08
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7963-05
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7962-94
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥65
税込¥72
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-99
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥275
税込¥303
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7963-10
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-09
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7963-06
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥470
税込¥517
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-98
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-96
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥95
税込¥105
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7963-02
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥115
税込¥127
3日以内出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.8
アズワン品番64-7962-95
入数10個
ねじサイズM5
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7963-07
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。
形状オフセット型
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
¥47,100
税込¥51,810
翌日出荷
。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)
アズワン品番65-9310-51
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
関連キーワード