9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)1814 プレート寸法(mm)38×49 リング幅(mm)56
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

材質スチール 線径(Φmm)17 使用荷重(kg)2268 プレート寸法(mm)44×64 リング幅(mm)74
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

材質スチール 線径(Φmm)19.5 使用荷重(kg)3024 プレート寸法(mm)51×64 リング幅(mm)74
1個
3,260 税込3,586
欠品中

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷

。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
25,200 税込27,720
翌日出荷

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング 材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン 寸法(mm)(車輪径×幅)100×(40×2) 全高(mm)160 耐荷重(kg)2200 耐熱温度(℃)-25~80
1個
71,400 税込78,540
翌日出荷

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング固定車輪 材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン 寸法(mm)(車輪径×幅)100×(40×2) 全高(mm)160 耐荷重(kg)2200 耐熱温度(℃)-25~80
1個
54,500 税込59,950
翌日出荷

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング、自在車輪 材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン 寸法(mm)(車輪径×幅)80×(40×2) 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷