10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。 フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。 水抜き栓付 滑り止めのゴム付 持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃) 質量(g)3600 容量(L)20 収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230 アズワン品番65-2241-58 保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
13,500 税込14,850
7日以内出荷

注ぎやすい、液だれしにくい注ぎ口。 底部がシリコンゴムですべりにくい。
仕様●容量(ml):200●サイズ(W×D×H)mm:75×65×145●材質:本体・ふた:AS樹脂 底ゴム・パッキン:シリコーンゴム アズワン品番65-2240-01
1個
865 税込952
翌日出荷

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-6 質量(g)98
1個
845 税込930
当日出荷

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
1個
8,750 税込9,625
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛なしの薄手の手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-7 質量(g)104
1個
845 税込930
当日出荷

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業など エスコ品番EA354GH-1 質量(g)152
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業 材質ポリエステル・綿 厚さ(mm)約1.6 本体:ブラック、裾:グレー サイズL 質量(g)108 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム 手のひらまわり(cm)23 ゲージ数10 アズワン品番65-2117-93
1双
400 税込440
翌日出荷

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス ホワイト 質量(g)900 容量(L)約0.8 消費電力(W)1,200 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
4,710 税込5,181
翌日出荷

JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E 材質(アッパー)耐油性PVC 材質(ソール)耐油ラバー 機能抗菌、耐油、防臭 JIS規格JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1足
4,270 税込4,697
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)