6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4個)
780 税込858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 アズワン品番65-9305-41
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

刃の乗り上げから手指を護るガードです。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。
仕様●測定目盛:目盛なし●サイズ(W×D×H):1906×60×27mm●材質:本体/アルミ、ガイド/ステンレス、底面/ゴム●重量:1300g●全長:1900mm●幅:60mm●ガードの高さ:25mm アズワン品番65-9273-44
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PP ブラウン 質量(g)62(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下 サイズ(mm)75×75×80
1袋(4個)
955 税込1,051
翌日出荷

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PP ブラウン 質量(g)120(1個) 耐荷重(kg)100 適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下 サイズ(mm)119×108×57
1袋(4個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷