67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm)39 厚さ(mm)4.1 長さ(m)670 入数(本)14
1パック(14本)
6,690 税込7,359
翌日出荷

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻ほか
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光 屋内用 非常口ルート、通路等に 約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。
仕様●幅:152mm●長さ:610mm●厚み:約0.7mm●粒度:#46●材質:基材:PVC粘着剤:アクリル系 アズワン品番65-2308-82
1枚
2,260 税込2,486
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして 材質ネオプレーン/ポリエステル サイズ(cm)26.0~26.5 アズワン品番64-2275-46
1足
1,420 税込1,562
当日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-16 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所 アズワン品番64-7955-81
1巻
2,800 税込3,080
翌日出荷

用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして 材質ネオプレーン/ポリエステル サイズ(cm)27.0~28.0 アズワン品番64-2275-47
1足
1,420 税込1,562
当日出荷

降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
材質エラストマー樹脂、裏面マグネット 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×1000
1枚
10,000 税込11,000
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-5A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-1A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-15A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-16A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670 幅(mm)39 厚さ(mm)4.1 入数(本)14
1本(14本)
7,100 税込7,810
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして 材質ネオプレーン/ポリエステル サイズ(cm)25.0~25.5 アズワン品番64-2275-45
1足
1,420 税込1,562
当日出荷

用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして 材質ネオプレーン/ポリエステル サイズ(cm)22.0~23.0 アズワン品番64-2275-43
1足
1,420 税込1,562
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所 厚さ(mm)0.86 アズワン品番64-7955-82
1巻
5,580 税込6,138
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-11A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
8日以内出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35 主な用途滑り止め用
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-3A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-12 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

用途防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして 材質ネオプレーン/ポリエステル サイズ(cm)23.5~24.5 アズワン品番64-2275-44
1足
1,420 税込1,562
当日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36 主な用途滑り止め用
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-2A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

幅(mm)50 厚さ(mm)約0.7 長さ(m)18.3 仕様粘着テープ式 エスコ品番EA983G-56 粒度#46 設置場所屋内
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷