「滑り止め 階段」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。白は視認性が高いです。
材質【すべり止め】塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色白
長さ(m)670
入数(本)14
1パック(14本)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
長さ(mm)670
幅(mm)39
厚さ(mm)4.1
色茶
入数(本)14
1本(14本)
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-24
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-22
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-21
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥8,250
税込¥9,075
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-23
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
用途はしごのステップや階段に
エスコ品番EA944DA-16
粒度#60
タイプ粘着式
主な用途滑り止め用
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所
アズワン品番64-7955-81
1巻
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-4A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途はしごのステップや階段に
エスコ品番EA944DA-11
粒度#60
タイプ粘着式
主な用途滑り止め用
1個
¥7,900
税込¥8,690
欠品中
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-6A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所
厚さ(mm)0.86
アズワン品番64-7955-82
1巻
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-5A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-1A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-16A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-15A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
用途はしごのステップや階段に
エスコ品番EA944DA-12
粒度#60
タイプ粘着式
主な用途滑り止め用
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-12A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-11A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-3A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに
建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に
エスコ品番EA944DD-2A
材質剥離紙
主な用途滑り止め用
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用
アズワン品番65-9315-95
特性耐久性
1巻
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用
アズワン品番65-9315-96
特性耐久性
1巻
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-12
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-15
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。
裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。
耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。
凹凸面にもよくなじみます。
階段、段差等の危険表示効果もあります。
用途屋外用
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DA-5
粒度#50
主な用途滑り止め用
特性耐水性
1個(5枚)
¥570
税込¥627
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-13
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-5
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-3
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式
アズワン品番65-5659-67
1巻
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
関連キーワード