視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.8●カラー:蛍光黄/黒●材質:基材/PVC、表面/鉱物粒子、粘着剤/アクリル系●シマの幅:80mm●表面に滑り止め加工●屋内外兼用●平面用●通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に●粘着式
アズワン品番65-5659-67
1巻
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900
内容量(L)1
適合品番EA944DL-1~-112
特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
¥7,560
税込¥8,316
翌々日出荷
2個(1ペア)。流し台の扉に引っ掛けるだけ。保護、すべり止めテープ付。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)26×35×73
耐荷重(kg)1(0.5/個)
1袋(2個)
¥460
税込¥506
翌日出荷
降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
材質エラストマー樹脂、裏面マグネット
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×1000
1枚
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25
寸法(mm)80×80×45
材質(本体)テープ・バネ/スチール
全長(m)8
精度±1.9mm
アズワン品番62-9147-36
1個
¥2,850
税込¥3,135
3日以内出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用
アズワン品番65-9315-95
特性耐久性
1巻
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。
革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。
通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。
マジックテープ止
仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
アズワン品番68-1811-11
1双
¥620
税込¥682
3日以内出荷
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54/260
絶縁耐圧400VPM
特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用
アズワン品番65-9315-96
特性耐久性
1巻
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
ブレーキ用(一時ロック)、ロック用の2ボタン仕様。テープ先端マグネット付。両面目盛付。目盛の裏面は縦になっています。ベルト掛け付。防塵・防水を防ぐナイロンコーティングを施したテープです。強化された滑り止めボディ。ストッパー付。
1台
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●入数:1双●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
アズワン品番65-9252-06
1双
¥430
税込¥473
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):88●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
アズワン品番65-9252-11
1箱(10双)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
アズワン品番65-9252-09
1箱(10双)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●入数:1双●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm
機能低発塵性
アズワン品番65-9252-04
1双
¥430
税込¥473
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
機能低発塵性
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
機能低発塵性
アズワン品番65-9252-08
1箱(10双)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
機能低発塵性
アズワン品番65-9252-10
1箱(10双)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
アズワン品番65-9311-81
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。
材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)
サイズXL
適合温度(℃)(約)-40
1着
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。
材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)
サイズL
適合温度(℃)(約)-40
1着
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
関連キーワード