38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA987HP-1 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法B(mm)28 寸法C(mm)12
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-1 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-21 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-2 材質 穴径(Φmm)12 寸法B(mm)21 寸法C(mm)20 寸法G(mm)12
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-3 材質 穴径(Φmm)20 寸法F(mm)10 寸法D(mm)27 寸法E(mm)29 寸法B(mm)55 寸法C(mm)16
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

エスコシーブ
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-2 材質 穴径(Φmm)17 寸法F(mm)7 寸法D(mm)24 寸法E(mm)26 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル式(360°回転) ベケット付 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg アズワン品番65-2313-73
1個
70,800 税込77,880
翌日出荷

ベケット付 スイベル式(360°回転) ロープ用 シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg アズワン品番65-2313-72
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-4 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)35 寸法B(mm)64 寸法C(mm)20
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)280 質量(kg)2.54 アズワン品番64-2297-67
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)230 質量(kg)1.29 アズワン品番64-2297-66
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-22 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-11 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ) 寸法C(mm)18 寸法G(mm)9
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-13 材質 穴径(Φmm)20 寸法F(mm)12 寸法D(mm)27 寸法E(mm)29 寸法C(mm)20
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-11 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)7 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法C(mm)11
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-12 材質 穴径(Φmm)12 寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ) 寸法C(mm)21 寸法G(mm)12
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-6 材質ステンレス 直径(Φmm)57 質量(g)150 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)14.2 寸法E(mm)20.8 寸法C(mm)12.7
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-12 材質 寸法A(mm)17 寸法F(mm)8 寸法D(mm)24 寸法E(mm)26 寸法C(mm)18
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

エスコ品番EA987SA-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状オーフ型 全長(mm)228 質量(kg)1.1 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)37 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)108 寸法B1(mm)25 寸法t1(mm)54
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-2 材質ステンレス 直径(Φmm)44 質量(g)80 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)11.1 寸法E(mm)16.5 寸法C(mm)6.3
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-4 材質ステンレス 直径(Φmm)44 質量(g)80 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)11.1 寸法E(mm)16.5 寸法C(mm)9.5
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75B 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.25 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)54
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-1 材質ステンレス 直径(Φmm)32 質量(g)40 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)9.6 寸法E(mm)13.4 寸法C(mm)6.3
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-5 材質ステンレス 直径(Φmm)57 質量(g)150 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)14.2 寸法E(mm)20.8 寸法C(mm)9.5
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-3 材質ステンレス 直径(Φmm)44 質量(g)80 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)11.1 寸法E(mm)16.5 寸法C(mm)7.9
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂 全長(mm)54 質量(g)41 使用荷重(kg)30 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~7 アズワン品番65-2296-25
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA987SB-75AB 材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 形状フック型 全長(mm)259 質量(kg)1.8 径(Φmm)【六角レンチ】1.5 寸法d(mm)17 寸法t(mm)24 寸法D(mm)18 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)129 寸法B1(mm)23 寸法t1(mm)82
1個
39,300 税込43,230
8日以内出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-7 全長(mm)177 車輪径(Φmm)75 質量(g)970 種類滑車 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)38 使用荷重(kg)550 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)97 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)25 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-8 全長(mm)208 車輪径(Φmm)100 質量(g)1660 種類滑車 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)45 使用荷重(kg)950 寸法B(mm)90 寸法L2(mm)106 寸法T(mm)28 寸法B1(mm)31 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-6 全長(mm)122 車輪径(Φmm)50 質量(g)430 種類滑車 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)27 使用荷重(kg)300 寸法B(mm)45 寸法L2(mm)71 寸法T(mm)20 寸法B1(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-21 全長(mm)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)360 種類滑車 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)12.8 寸法B(mm)45 寸法T(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-23 全長(mm)132 車輪径(Φmm)100 質量(g)1330 種類滑車 使用荷重(kg)950 寸法D(mm)19.2 寸法B(mm)90 寸法T(mm)28 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-22 全長(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(g)820 種類滑車 使用荷重(kg)550 寸法D(mm)16 寸法B(mm)65 寸法T(mm)24 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14 全長(mm)110 車輪径(Φmm)40 質量(g)85 種類滑車 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)43 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷