22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA987SJ-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 ベース寸法(mm)50×12 取付穴径(Φmm)4
1個
1,980 税込2,178
欠品中

エスコ品番EA987SL-1 材質ステンレス 直径(Φmm)32 質量(g)40 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)9.6 寸法E(mm)13.4 寸法C(mm)6.3
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコ品番EA987HS-11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)90 寸法A(mm)58 寸法F(mm)10 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)42 寸法I(mm)4.2 寸法G(mm)11 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
当日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番EA987SL-6 材質ステンレス 直径(Φmm)57 質量(g)150 寸法A(mm)9.5 寸法D(mm)14.2 寸法E(mm)20.8 寸法C(mm)12.7
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-25 材質SUS304 全長(mm)85 質量(g)150
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-25A 材質SUS304 全長(mm)85 質量(g)300
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

現場社旗、安全旗を取り付けるための道具。工事現場や各種イベントに採用されています。単管Φ48.6mm対応。ロープが風の摩擦で切れない滑車可動タイプ
仕様●セット内容:プーリーキャップ1個クリート1個ロープ1本●材質:プーリーキャップ:ステンレスクリート:スチールロープ:綿 アズワン品番65-3901-63
1セット
4,830 税込5,313
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-20 材質SUS304 全長(mm)73 質量(g)65
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)61 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
350 税込385
欠品中

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)60 質量(g)41 使用荷重(kg)200 車径(mm)20 使用ロープ径(mm)~6
1個
215 税込237
当日出荷