37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)200 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)24.5
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210 材質ポリプロピレン 仕様メッシュフィルター付 エスコ品番EA992BE-6 質量(g)228 内径(Φmm)【ノズル先端】21 外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)27
1個
1,930 税込2,123
当日出荷


耐油、耐薬品性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)160 材質高密度ポリエチレン 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)20
1個
3,290 税込3,619
欠品中

耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。
直径(Φmm)200 材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール 仕様フィルター付 先端ノズル径(Φmm)18、22
1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール 直径(Φmm)115 質量(g)125 容量(L)1.0 サイズ(mm)115(内径)×245(H) チューブサイズ(mm)15×225 先端ノズル径(Φmm)外径:約13、内径:約1.0
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm アズワン品番65-2315-23
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物 耐用温度(℃)-20~100
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 仕様フィルター付 エスコ品番EA992BM-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300 先端ノズル径(Φmm)16
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
6,360 税込6,996
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷


タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
口径(Φmm)130 材質ポリプロピレン エスコ品番EA992BE-2 質量(g)70 内径(Φmm)【ノズル先端】26.5 構造フィルター構造 外径(Φmm)【ノズル先端】31
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400 アズワン品番65-2315-29
1個
118,000 税込129,800
7日以内出荷

適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ 寸法(mm)370×260×300 質量(kg)11.3 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100 消費電力(W)500 真空到達度-0.09Mpa
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷