雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-35
1台
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付
アズワン品番65-9285-79
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番65-9286-27
1台
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
アズワン品番65-5658-09
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275×208×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付●屋内型
アズワン品番65-9286-29
1台
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付
アズワン品番65-9286-25
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
関連キーワード