14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7) 質量(kg)3.2 ステンレスブラウン 高さ(mm)ふた開き時:360 容量(L)0.54 (3合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)700
1台(1台)
29,600 税込32,560
8日以内出荷

圧力IH炊飯。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付き。ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」。お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
仕様1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh):111、1時間あたりの保温時消費電力量(Wh):12.5、ふた開き時の高さ(mm):約365、内釜(mm):黒まる厚釜(厚さ1.7)、圧力設定:3段階 付属品立つしゃもじ、計量カップ。 質量(kg)4.1 スレートブラック 容量(L)0.54 シリーズ極め炊き 消費電力(W)700 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×195 保温時間(h)うるつや保温:30まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)、高め保温:12まで※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
1台(1台)
45,600 税込50,160
翌日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 900W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)4.6 ホワイト 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:47.5 サイズ(mm)290×395×250(H)
1台
21,300 税込23,430
翌日出荷

ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
仕様極め炊き 厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5 質量(kg)3.6 ホワイト 容量(L)1.0(5.5合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)660 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1(マグネットプラグ式) 高さ(cm)ふた開き時:41.5 サイズ(mm)265×370×215(H)
1台
18,600 税込20,460
翌日出荷

炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kg アズワン品番65-2195-71
1台
95,700 税込105,270
翌日出荷


蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。※「白米ふつう」選択時のみ蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」。IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層と耐久性に優れた「ステンレス」層の間に仕込んだ内釜です。内釜のふち部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。また、内釜内面と内ぶたのプラチナコートの効果でも、ごはんの甘み成分(甘み成分の一つである還元糖)を引き出します。家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー。お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんの味の感想を、アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの味に進化します。毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」。食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」。ビタミン、ミネラル、食物繊維など様々な栄養素をとることができる雑穀米を3通りの食感に炊き分けます。しゃっきり・ふつう・もちもちの3通りから選べるので、手軽に楽しむことができます。レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー。高圧力1.3気圧をかけ、お米の中に水分を閉じ込めることで、レンジで解凍してもパサつきやベタつきを抑え、ふっくらおいしいごはんが食べられます。週末にたくさん炊いて冷凍しておくのに便利です。
厚さ(mm)【内釜(プラチナコート内釜)】2.2 質量(kg)7.5 ブラック 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)1370 圧力設定:7段階 コード長さ(m)1.0(コードリール付) 機能白米炊き分け:5通り 高さ(cm)ふた開き時:500 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:180、1時間あたりの保温時:22.3 サイズ(mm)305(W)×370(D)×245(H)
1台
92,600 税込101,860
翌日出荷

特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。
シリーズ炎舞炊き
1台
111,800 税込122,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付 アズワン品番65-3891-13
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5 容量(L)8.0(約4升4合) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
1台
50,200 税込55,220
翌日出荷

ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)5.5 容量(L)6.0(約3.3升) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
1台
45,500 税込50,050
翌日出荷

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

50~95℃まで5℃間隔で設定できます。 設定簡単、温度がひと目でわかります。 開閉時の保温温度低下を抑えます。 さびに強いステンレス製です。 ボイル機能付き
仕様●容量:6.0L●消費電力:980W●サイズ:365(W)×315(D)×385(H)mm●重量:6.5kg アズワン品番65-2195-88
1台
84,200 税込92,620
翌日出荷

無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト
1枚(10枚)ほか
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)