仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35ml
アズワン品番65-2217-35
1袋(35mL×5袋)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)
アズワン品番65-2242-92
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火
使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。
材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン
質量(g)1060
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩
液性アルカリ性
保証期間6年
サイズ(mm)83×202(H)
薬剤量(mL)800
1本
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
関連キーワード