「無振動 ドリル」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビット別売
穴あけ、はがし、ハツリ作業に。
クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能
パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。
独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。
操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃)
二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付
ソフトで握りやすい二層成形ハンドル
ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業
仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
アズワン品番65-2223-59
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
アズワン品番65-3892-54
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
アズワン品番65-3893-30
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
関連キーワード