100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品 アズワン品番65-9283-40
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ アズワン品番68-1850-50
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力) 材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅 質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源リチウムイオンバッテリー(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時) 電源電圧(V)7.4 ±10% 連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。 防塵防水性能IP67 送信出力5W(1W) 通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。) スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下 送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個(1個)
45,600 税込50,160
翌日出荷

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品 アズワン品番65-9283-42
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ホワイト●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2 アズワン品番65-9283-41
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ、アタッチメント サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm 電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売) チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch) 連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間 機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など) 送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

種類特定小電力トランシーバー 仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ エスコ品番EA790AF-19 質量(g)約154 出力10mW/1mW 電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V アズワン品番68-1850-53
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック 質量(g)約144(EA790AF-113装着時) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 連続使用時間アルカリ乾電池約80時間 機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など 通信方式交互通話/中継通話 周波数範囲(MHz)400帯 送信電力(mW)出力:10 通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500m スピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時) サイズ(mm)55.5×29.1×105(H) 消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
1台(1個)
15,800 税込17,380
8日以内出荷

エスコ品番EA790AF-73 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)83
1個
特価
1,948 税込2,143
当日出荷

業務仕様の耳掛け型イヤホンマイクです。背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。イヤホンは、左右どちらの耳にも装着できます。同時通話にも対応します。PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。
仕様●型番:EME-29A●コード長:プラグからマイク部/約80cm、マイク部からイヤホン/約50cm●対応機種:EA790AH-1B、-2B、-3B●2ピンプラグ アズワン品番65-5664-57
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa 仕様測定値を無線でスマートフォンに表示 付属品USBケーブル、 キャリングケース サイズ85(W)×35(D)×150(H)mm 電源単3電池×4本(付属) 精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa 分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa 機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
1個
169,900 税込186,890
翌日出荷

測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7 アズワン品番65-3894-34
1台
72,000 税込79,200
翌日出荷

トランシーバー本体付属のベルトクリップを取外して、キャリングケースの裏側に取付けるとベルト通しになります。
エスコ品番EA790AF-65 材質エニール黒裏フレンチパイル、ソフトカーフ茶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×25×105 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃) 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別 Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続 IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計 45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能 冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。 専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。 アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。 冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。 高品質、優れた耐久性 無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア) アズワン品番65-2176-77
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8g アズワン品番65-2198-57
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
仕様左右両耳対応 エスコ品番EA790AF-71 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)80
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m 質量(g)127.4 タイプ無線プローブ 外形寸法(mm)90×30×183(H) 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)-40~150 精度±1.3℃(-20~85℃) 分解能(℃)0.1 電池寿命(時間)150 動作温度(℃)-20~50 保管温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番65-2176-79
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷


1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1本
10,000 税込11,000
翌日出荷

EA790AF-71、-72、-73、-74を使用するのに必要です。
エスコ品番EA790AF-75 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)60
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付 エスコ品番EA790AF-21 質量(g)118 電源単3電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6 送信出力1mW 通信距離(m)約30
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷

高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) 質量(kg)約1.5 高さ(mm)900~1600(自在調整) ベース径(Φmm)Φ634.5 取付ねじサイズW5/16 折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
9,690 税込10,659
翌日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
エスコ品番EA790AF-61 対応機種EA790AF-5A、-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイク エスコ品番EA790AF-21A コード長さ(cm)85 端子Φ3.5mmステレオプラグ
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳かけタイプ
仕様左右両耳対応 エスコ品番EA790AF-74 対応機種EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16、-17A(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)100
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)7.4 連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W) 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)3200
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式 エスコ品番EA790AF-22 質量(g)120 電源単3電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2 アズワン品番65-2220-32
1箱
15,800 税込17,380
翌日出荷


EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
エスコ品番EA790AF-113
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷