10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合範囲焼付き防止潤滑スティック エスコ品番EA920AW-4A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性
1個
7,010 税込7,711
9日以内出荷

適合範囲焼付き防止潤滑スティック エスコ品番EA920AW-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,700 税込2,970
翌々日出荷

適合範囲焼付き防止潤滑スティック エスコ品番EA920AW-9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL 危険物の性状非水溶性
1個
6,010 税込6,611
翌々日出荷

内容量(mL)420 適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
4,230 税込4,653
翌日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)710 質量(kg)7.7 ベルト長さ(mm)1740 アズワン品番64-2221-93 パイプ外径(Φmm)34~508
1丁
78,300 税込86,130
当日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 全長(mm)670 質量(kg)5.5 ベルト長さ(mm)857 アズワン品番64-2221-91 パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
43,300 税込47,630
当日出荷

仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。 質量(kg)6.45 ベルト長さ(mm)1170 ハンドル長さ(mm)710 アズワン品番64-2221-92 パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
70,300 税込77,330
当日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷