「焼き入れ m8」の検索結果

52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948DP-3 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-1 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM8 ねじの呼びM8
1個
365 税込402
当日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-12 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 寸法B(mm)40 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-13 寸法A(mm)56 寸法D(mm)13 寸法B(mm)50 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-2 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM8
1個
365 税込402
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-7 寸法A(mm)50 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-11 寸法A(mm)36 寸法D(mm)13 寸法B(mm)30 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-6 寸法A(mm)35 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-6 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-4 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-8 寸法A(mm)75 寸法D(mm)9 寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)18 寸法FM8
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DS-2 寸法A(mm)24 寸法B(mm)13 寸法CM8
1個
550 税込605
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-5 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-3 硬度HRC33~39 寸法A(mm)40 寸法B(mm)53 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:16.3、B:8.4、C:3 アズワン品番64-7962-30 入数1個
1個
340 税込374
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-24 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法D(mm)13 寸法C(mm)37 寸法GM8×1.25
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4 アズワン品番64-7962-31 入数1個
1個
365 税込402
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-26 硬度HRC33~39 寸法A(mm)70 寸法D(mm)13 寸法C(mm)57 寸法GM8×1.25
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質スチール(SCM435) エスコ品番EA948E-25 硬度HRC33~39 寸法A(mm)60 寸法D(mm)13 寸法C(mm)47 寸法GM8×1.25
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質スチール(S45C) 寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3 アズワン品番64-7962-29 入数1個
1個
315 税込347
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-2 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)45 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-1 硬度HRC33~39 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
930 税込1,023
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-112 材質S45C 寸法A(mm)63 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
955 税込1,051
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-111 材質S45C 寸法A(mm)43 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
865 税込952
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-113 材質S45C 寸法A(mm)83 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷


適合ねじM8 エスコ品番EA637FP-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
535 税込589
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-11 材質S45C 寸法A(mm)17 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FS-10 材質焼入鋼 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-2 寸法A(mm)21 寸法D(mm)12 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)13 材質(ボール)SUJ2 寸法EM8
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

適合ねじM8 エスコ品番EA637FR-10 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)30 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼 寸法H(mm)11 寸法A(mm)12 寸法D(mm)9 寸法B(mm)25 寸法C(mm)80
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:18、M:12、S:13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

寸法D(mm)23 エスコ品番EA637GP-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)23 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GR-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.2 寸法H(mm)3.2 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
150 税込165
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

ねじM8×1.25 エスコ品番EA948DT-12 材質S45C 寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)18
1個
615 税込677
翌日出荷

ねじM8×1.25 エスコ品番EA948DT-22 材質S45C 寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 寸法E(mm)R20 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)18
1個
665 税込732
翌日出荷