470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8 適合ねじM6 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
215 税込237
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495 ミラー径(Φmm)25×30(楕円) エスコ品番EA724CD-3 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450 ミラー寸法(mm)Φ22 エスコ品番EA724CD-1 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目。あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチール アズワン品番65-3885-81
1丁
1,750 税込1,925
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
欠品中

パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。
材質機械構造用炭素鋼
1本
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に エスコ品番EA819BA-1A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)53 ピンク 直径(Φmm)12 砥粒PW 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 砥石長(mm)12
1個
485 税込534
翌日出荷

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
200 税込220
当日出荷

ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(60本)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法D(mm)45 エスコ品番EA637GP-16 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)17 適合ねじM16
1個
285 税込314
当日出荷

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2 質量(g)10 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1本
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

寸法D(mm)23 エスコ品番EA637GP-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)23 寸法D1(mm)8.4 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

寸法D(mm)45 エスコ品番EA637GP-18 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)45 寸法D1(mm)19 適合ねじM18
1個
370 税込407
当日出荷

寸法D(mm)28 エスコ品番EA637GP-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4 寸法H(mm)4 外径(Φmm)28 寸法D1(mm)10.5 適合ねじM10
1個
180 税込198
当日出荷

1個
425 税込468
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40 材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)340 適合径(Φmm)50~125
1個
9,050 税込9,955
当日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17 エスコ品番EA637GS-8 材質焼入鋼 厚さ(mm)3.5 寸法H(mm)3.5 外径(Φmm)17 寸法D1(mm)9.6 適合ねじM8
1個
160 税込176
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GS-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.8 寸法H(mm)2.8 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)7.1 適合ねじM6
1個
130 税込143
当日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
5,440 税込5,984
翌日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM12 エスコ品番EA637GZ-12 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)15 対辺(mm)27
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM16 エスコ品番EA637GZ-16 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)16 対辺(mm)34
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM20 エスコ品番EA637GZ-20 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)22 対辺(mm)41
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

適合ねじM5 エスコ品番EA637FP-6 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4 寸法C(mm)10 適合T溝幅(mm)6
1個
625 税込688
当日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12 エスコ品番EA637GR-6 材質焼入鋼 厚さ(mm)2.3 寸法H(mm)2.3 外径(Φmm)12 寸法D1(mm)6.4 適合ねじM6
1個
135 税込149
当日出荷

締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM10 エスコ品番EA637GZ-10 材質焼入鋼(亜鉛メッキ) 高さ(mm)12.5 対辺(mm)22
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

寸法D(mm)68 エスコ品番EA637GP-30 材質焼入鋼 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)31 適合ねじM30
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

寸法D(mm)40 エスコ品番EA637GP-14 材質焼入鋼 厚さ(mm)5 寸法H(mm)5 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)15 適合ねじM14
1個
270 税込297
当日出荷

寸法D(mm)50 エスコ品番EA637GP-20 材質焼入鋼 厚さ(mm)6 寸法H(mm)6 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)21 適合ねじM20
1個
530 税込583
当日出荷