色ブラック
電源(V)AC100
消費電力(W)40
コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)
電球40Wミニレフ球
くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間スイッチ付なので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
色ホワイト
高さ(mm)340
質量(g)355
電源AC100V
コード長さ(m)1.6(中間スイッチ付)
寸法(Φ×mm)【セード】70.5×94.7
電球LED球(2.6W昼光色相当)
アズワン品番64-7917-65
明るさ(Lm)200
くわえ幅(mm)【クリップ】最大32
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
アズワン品番65-9278-76
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
アズワン品番65-9278-70
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ
アズワン品番65-9278-81
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射
アズワン品番65-9278-75
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
アズワン品番65-9278-84
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光。)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターンで調光は各色でコントロールできます。
仕様●全長(mm):490●セード(mm):327●アーム長(mm):上/250、下/356●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:555lm●重量:900g●コード長:2.2m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):74lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:鋼、樹脂●エントリークラスの調光調色モデル●ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ●白熱灯80W相当●専用上締クランプ付属
アズワン品番65-9278-79
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当
アズワン品番65-9278-78
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度
アズワン品番65-9278-87
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
アズワン品番65-9278-77
1個
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
アズワン品番65-9278-71
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ
アズワン品番65-9278-74
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型
アズワン品番65-9278-86
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
アズワン品番65-9278-85
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
関連キーワード