113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD 食付2.5P
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

下穴とタップ作業が1回で行えます。
用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2) 材質HSS 寸法(mm)ドリル:2.5 全長(mm)36 サイズ(inch)六角シャンク:1/4” タップサイズM3×0.5
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷

手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 厚さ(mm)0.8 ODグリーン シリーズM-PACT 入数(双)1 機能通気性、タッチスクリーン対応
1双(1双)
5,000 税込5,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-02●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-3901-58
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-01●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:関係者以外立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-3901-57
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 ブラウン サイズM 規格EN388 2121X シリーズORIGINAL 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
3,600 税込3,960
翌日出荷

軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革 質量(g)500 容量(L)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200 内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
1台
119,900 税込131,890
8日以内出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230 繰り返し・詰め替え対応
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

1パック(10個)
945 税込1,040
当日出荷

テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革 厚さ(mm)0.5 コバート シリーズM-PACT 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
1双(1双)
6,000 税込6,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤 使用温度(℃)-40まで 芯径(mm)38(1.5”) アズワン品番64-7956-47
1巻
765 税込842
当日出荷

テープ幅(mm)7.5 テープ厚さ(mm)0.75 テープ長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-2 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

テープ幅(mm)12.7 テープ厚さ(mm)1.5 テープ長さ(m)30 エスコ品番EA781EP-5 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
5,790 税込6,369
当日出荷

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
1箱(190本)ほか
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗って再利用できます。
コードあり 付属品プラスチックケース エスコ品番EA800VM-18 材質熱可塑性エラストマー カーキ NRR値27 遮音値(dB)27 ケースあり
1個
670 税込737
当日出荷

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)0.75 テープ長さ(m)10 エスコ品番EA781EP-4 材質熱可塑性樹脂、フェライト 使用温度80度以下 マグネット片面
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。 洗って再利用できます。
ブルー コードあり 材質熱可塑性エラストマー エスコ品番EA800VM-19A 遮音値(dB)27
1個
780 税込858
当日出荷

テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.5 テープ長さ(m)1 エスコ品番EA781EP-1 材質熱可塑性樹脂フェライト 使用温度(℃)80度以下 マグネット片面
1個
690 税込759
当日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

用途Φ75用(エアコン配管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)180×180×1 アズワン品番64-7955-21 適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
480 税込528
翌日出荷

用途Φ150用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)255×255×1 アズワン品番64-7955-23 適合パイプ外径(Φmm)152~166
1枚
510 税込561
翌日出荷

用途Φ100用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)205×205×1 アズワン品番64-7955-22 適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
510 税込561
翌日出荷

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
2,490 税込2,739
翌日出荷

反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付 材質熱可塑性エラストマー 仕様反射タイプ、裏面のり付 エスコ品番EA983BB-18 寸法(mm)1000×700×1.5(T)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)1.2~2.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XT-1.6 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

コード付。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー 遮音値(dB)27
1組
500 税込550
翌日出荷

ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)156×156×1 適合パイプ径(Φmm)48~65 アズワン品番64-7955-20
1枚
480 税込528
翌日出荷