48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本 寸法(mm)約Φ100×36 質量(g)約100 電源専用リチウム電池(付属) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 アズワン品番65-2319-98 感知方式熱式(定温式) 音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

火炎直径直径80mmのプロモデル 気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。
連続使用時間約25/50分 火炎の長さ(mm)800 火炎温度(℃)1300 仕様気化+ガス予熱式(予熱約2分) 全長(mm)本体:1170、ホース:1300 質量(kg)4.1 使用燃料灯油(容量3.2L) 発熱量(kcal/h)61000
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用 寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.9 型番EDS-3H アズワン品番65-2236-72
1個
29,500 税込32,450
欠品中

エスコ品番EA864CJ-1 種別熱式 寸法(mm)直径120×40 電源単3電池2本(付属) 指向角(°)約120 検知エリア(m)10(約7cmの炎) 音量(dB)【ブザー】80
1式
28,100 税込30,910
翌日出荷

仕様タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷] 寸法(mm)Φ120×45 質量(g)230(電池含む) 電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり) 検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 検知距離(m)10(正面でライター炎7c) 設置場所屋内(天井面、壁面) アズワン品番64-7941-87 電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1個
38,500 税込42,350
翌日出荷

1個
17,300 税込19,030
3日以内出荷

1個
645 税込710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型 アズワン品番65-2113-11
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース 寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時) 測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s 直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端) 質量(g)90 電源単3電池×3本(付属) ケーブル長(m)1.7 精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s) 分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s 電池寿命(時間)12 保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70 アズワン品番64-7913-36 動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
84,000 税込92,400
翌日出荷

目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)275 毛丈(mm)32 材質(柄部)木材 材質(毛)PET
1本
440 税込484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル 寸法(mm)435×245 蛍光グリーン 質量(g)127
1個
2,620 税込2,882
欠品中

両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
1,140 税込1,254
翌日出荷

360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付 エスコ品番EA815LC-3 全長(mm)338 質量(g)1150 電源(V)AC100 コード長さ(m)10 電球TD型60W耐震電球 電線仕様VCT、0.75mm2×2心 明るさ(Lm)790
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):1200×600×700/350(635×75×625)●重量(kg):4.3●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ アズワン品番65-9309-48
1台
10,200 税込11,220
翌日出荷

。折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×53.5/24.5(325×70×430)●重量(kg):1.8●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプ アズワン品番65-9309-47
1台
5,900 税込6,490
翌日出荷

セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷

セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
44,400 税込48,840
翌日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ テープの上に文字が書けるので一時的な修正もできます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック
特価
660 税込726
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m 幅(mm)【ドラム】51 質量(kg)3.2 直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4 引張強度(kg)159 ハンドル長さ(mm)177.8 寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57 主な用途横引き・吊上げ用 左右区別右ハンドル アズワン品番64-2297-83 ギア比3.2:1
1台
32,000 税込35,200
欠品中

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m 幅(mm)【ドラム】51 質量(kg)4.5 直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5 引張強度(kg)545 ハンドル長さ(mm)177.8 寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44 主な用途横引き・吊上げ用 アズワン品番64-2297-85 ギア比5.4:1
1台
40,300 税込44,330
翌日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間スイッチ付なので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。
ホワイト 高さ(mm)340 質量(g)355 電源AC100V コード長さ(m)1.6(中間スイッチ付) 寸法(Φ×mm)【セード】70.5×94.7 電球LED球(2.6W昼光色相当) アズワン品番64-7917-65 明るさ(Lm)200 くわえ幅(mm)【クリップ】最大32
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック(6巻)
4,430 税込4,873
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 構造セル:半独立半連続気泡 危険物の類別非危険物
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)10 質量(g)3370 構造セル:半独立半連続気泡 サイズ(mm)300×1000 危険物の類別非危険物
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×200×1.2 質量(g)70 取付穴(mm)Φ2.5×4ヶ所 アズワン品番64-7981-09
1枚
990 税込1,089
3日以内出荷

インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 ※白・淡色の布用です。アイロンで熱をかけることで、転写紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使用できません。 ※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。 ※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
セット内容セット内容:プリント紙×5シート、仕上紙×1シート 使用方法両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。、温度は、180~200度(最高温度)で、1カ所につき3秒ずつ押し当てて3~5回繰り返します。 寸法(mm)100×148 型番JP-TPR8 適合材布(白・淡色用) 印刷方式反転 アズワン品番65-2181-10
1個
780 税込858
3日以内出荷

過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85 極数2 定格電圧AC100V 定格電流(A)15 動作方式熱動式 定格遮断容量(A)1500 サイズ(mm)32×70×54.5 素子数1
1個
845 税込930
翌日出荷

仕様●仕様:EA739AH-11用 プリンタ●サイズ(W×D×H)mm:115×60×235mm●重量(g):565●付属品:感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ●材質:プラスティック●Bluetooth/IrDA接続●プリンタの状態をLED表示●データ転送は2秒で完了●測定値もグラフも現場でプリント可能 アズワン品番65-9276-09
1台
70,000 税込77,000
8日以内出荷

袖口マジック止め式でフィット感に優れています
仕様●サイズ:LL●全長(mm):235●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップ アズワン品番65-9249-83
1双
790 税込869
翌々日出荷

関連キーワード