62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)195
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22 全長(mm)195 質量(g)95 アズワン品番64-7883-67
1本
40,300 税込44,330
翌日出荷

1個
2,920 税込3,212
当日出荷



仕様ヘッド部の厚さ(mm):13.5 材質クロム合金鋼 寸法(mm)22 全長(mm)248 質量(g)254 アズワン品番64-2254-71 ヘッド幅(mm)50 絶縁耐圧(V)1000
1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

寸法S(mm)22 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-22 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)216 寸法a(mm)9 寸法b(mm)52 寸法I(mm)190
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

対辺(mm)22 全長(mm)260 エスコ品番EA614ST-22 質量(g)220 寸法d(mm)31.8 寸法b(mm)49 寸法A1(mm)7.3 寸法A2(mm)13
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22 全長(mm)245 質量(g)280 アズワン品番64-2240-09
1本
6,330 税込6,963
翌日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様ヘッド部の厚さ(mm):19 材質クロム合金鋼 寸法(mm)22 全長(mm)254.2 質量(g)238 アズワン品番64-2254-77 ヘッド幅(mm)36.3 絶縁耐圧(V)1000
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

全長(mm)95/300 仕様12ポイント セット内容22点 材質クロム合金鋼 サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16” トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
94,100 税込103,510
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22(17本組) 全長(mm)125~300 質量(g)1874 アズワン品番64-2239-91
1組
58,200 税込64,020
翌日出荷

寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・21・22 全長(mm)126~302 ケース寸法(mm)400×115×54 アズワン品番64-2239-55 総質量(kg)2.5
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
1丁
1,120 税込1,232
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロン袋、又はプラスチックケース入り。アンチスリップ機能。15°タイプ
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22 エスコ品番EA614ST-2
1セット(11本)
35,300 税込38,830
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22(11本組) 全長(mm)145~300 質量(g)1465 アズワン品番64-2239-92
1セット
35,700 税込39,270
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)245
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H) 全長(mm)127~293 入組点数10
1セット(1セット)
7,740 税込8,514
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)190
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)11.2×13 寸法(mm)22 全長(mm)335 質量(g)540 アズワン品番64-7908-47
1丁
6,040 税込6,644
翌日出荷

1本ほか
920 税込1,012
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法S(mm)8 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-8 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)31 寸法a(mm)4 寸法b(mm)22 寸法I(mm)105
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

対辺(mm)55 全長(mm)560 エスコ品番EA614ST-55 質量(g)2193 寸法d(mm)81 寸法b(mm)114 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)22
1個
51,700 税込56,870
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)207
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

12ポイント。フルポリッシュ仕上げ。15°タイプ。デニムツールロール付。7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)。
材質工具鋼 全長(mm)132~298
1セット
64,300 税込70,730
翌日出荷

1丁
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)6 全長(mm)105 アズワン品番64-2240-22
1本
2,160 税込2,376
欠品中

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)350
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300 対辺寸法(inch)1・1/16 エスコ品番EA614SV-22 質量(g)327 寸法d(mm)39.2 寸法b(mm)60
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

対辺(mm)9 全長(mm)96 エスコ品番EA613NB-9 寸法T(mm)4.5 商品構成単品 寸法S1(mm)22
1個
620 税込682
翌日出荷

全長(mm)105/280 セット内容17点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

全長(mm)105/450 セット内容21点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34 トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
92,800 税込102,080
翌日出荷