92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)11 全長(mm)198 質量(g)175 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-05
1丁
2,440 税込2,684
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)122 質量(g)50 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-96
1丁
1,280 税込1,408
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)13 全長(mm)243 質量(g)330 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-7884-07
1丁
4,070 税込4,477
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)187 質量(g)145 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-04
1丁
2,060 税込2,266
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)180 質量(g)120 寸法A(mm)35 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-01
1丁
1,730 税込1,903
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)164 質量(g)85 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-99
1丁
1,500 税込1,650
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)13.5 全長(mm)270 質量(g)410 ピン径(Φmm)7 アズワン品番64-7884-08
1丁
5,650 税込6,215
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)9 全長(mm)137 質量(g)65 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7883-98
1丁
1,500 税込1,650
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)6 全長(mm)90 質量(g)27 ピン径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7883-93
1丁
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)10 全長(mm)167 質量(g)120 ピン径(Φmm)4 アズワン品番64-7884-03
1丁
1,870 税込2,057
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)122 質量(g)50 ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7883-95
1丁
1,280 税込1,408
当日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)12 全長(mm)213 質量(g)220 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-06
1丁
3,320 税込3,652
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)7 全長(mm)90 質量(g)27 ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7883-94
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)11 全長(mm)180 質量(g)120 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-02
1丁
2,180 税込2,398
当日出荷


耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)8 全長(mm)137 質量(g)65 ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7883-97
1丁
1,500 税込1,650
翌日出荷


材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)340 頭径(Φmm)34 アズワン品番64-2231-70 頭質量(g)680 全質量(g)910
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)350 頭径(Φmm)36 アズワン品番64-2231-71 頭質量(g)910 全質量(g)1130
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)310 頭径(Φmm)27 アズワン品番64-2231-69 頭質量(g)450 全質量(g)680
1本
5,170 税込5,687
翌日出荷

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1本
5,710 税込6,281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)400 頭径(Φmm)39 アズワン品番64-2231-72 頭質量(g)1130 全質量(g)1400
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)280 頭径(Φmm)25 アズワン品番64-2231-68 頭質量(g)340 全質量(g)450
1本
3,910 税込4,301
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)280 頭径(Φmm)24 アズワン品番64-2231-67 頭質量(g)230 全質量(g)340
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

種類特殊ハンマー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA687YA-40
1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

材質頭:スチール、柄:スチール(ゴムグリップ付) 寸法(mm)頭径:32、全長:340 頭質量(g)700
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

材質ニッケルスチール 形状特殊 寸法(mm)先端幅:12、全長:100
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)2380 穴径(Φmm)33 寸法L(mm)104 使用荷重(t)3 寸法d(mm)26 寸法t(mm)26 寸法D(mm)62 寸法B(mm)52 寸法d1(mm)31
1個(1個)
7,590 税込8,349
翌日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)420 穴径(Φmm)16 寸法L(mm)48 使用荷重(t)0.6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)12 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法d1(mm)15
1個(1個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-3 材質特殊鋼 ナット外径(Φmm)7~40 二面幅(mm)2.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)2.5
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)1320 穴径(Φmm)28 寸法L(mm)88 使用荷重(t)2 寸法d(mm)22 寸法t(mm)22 寸法D(mm)50 寸法B(mm)44 寸法d1(mm)27
1個(1個)
4,840 税込5,324
翌日出荷

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール 質量(g)540 穴径(Φmm)21 寸法L(mm)64 使用荷重(t)1 寸法d(mm)16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)36 寸法B(mm)32 寸法d1(mm)20
1個(1個)
3,520 税込3,872
翌日出荷

材質特殊バネ鋼 全長100 アズワン品番64-2228-87 先端径(Φmm)1
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質特殊バネ鋼 全長(mm)200 アズワン品番64-2228-93 先端径(Φmm)8
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷