仕様フック、ボルトセット
エスコ品番EA987FL-5
材質鉄
全長(mm)135
種類フック
使用荷重(t)3
能力(t)3
口の開き(mm)48
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール
質量(kg)1
長さ(m)最大伸張時:4
破断荷重(t)約3.3
寸法(m)収縮時:2
能力(t)2
適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン
開口幅(mm)フック:約25
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
こんなお得な商品も!

けん引ロープ 伸縮タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール
アズワン品番68-1877-99
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌々日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
EA840BH用
EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mm
アズワン品番65-2233-45
1セット
¥6,240
税込¥6,864
8日以内出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。
材質鉄
フック口開き(mm)23
1セット
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト
エスコ品番EA840DK-3
質量(kg)9.7
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6
直径×長さL(Φmm×mm)117×371
最大牽引質量(kg)【水平】1814
ワイヤーロープ長さ(m)16.8
ギア比136
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番EA840DK-2
質量(kg)6.8
コード長さ(m)4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
直径×長さL(Φmm×mm)112×340
最大牽引質量(kg)【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
ギア比136
巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
軽自動車・普通自動車用
いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25
アズワン品番68-1878-01
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43.6
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
仕様能力3000kg以上の強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)3856
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)7.9×26
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
関連キーワード