30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

狭所での作業に最適なオフセットタイプ。ストレートタイプでは作業できない入り組んだ場所に便利。
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4" ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7869-71
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1本
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.5・4.0・5.5、(5本組) 全長(mm)80 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-85
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0 全長(mm)80 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-76
1組
2,430 税込2,673
翌日出荷

1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×Φ5.2 商品構成単品 アズワン品番64-7869-78
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)5.0×0.8(2本組) 商品構成セット品
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本 軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5 寸法(mm)5 全長(mm)100 ビット(+)サイズ:#1、#2、#3 ビット寸法(mm)(-)5 六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
2,870 税込3,157
8日以内出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4" ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7868-90
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
7,190 税込7,909
翌日出荷

多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット 付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント 寸法(mm)143×66×254(H) 質量(kg)約1.8 最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50 チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm) 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト バッテリー18V、14.4V両対応 能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)実用:約40 フル:約60 LEDスイッチ連動 回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
1台(1台)
104,000 税込114,400
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-74
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-73
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-77
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品 アズワン品番64-7871-71
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
軸径(Φmm)4.0 全長(mm)80 質量(g)35 商品構成単品 アズワン品番64-7869-81
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-76
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-75
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-72
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品 アズワン品番64-7871-73
1本
1,480 税込1,628
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80 商品構成単品 アズワン品番64-7871-70
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80 商品構成単品 アズワン品番64-7871-68
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80 商品構成単品 アズワン品番64-7871-67
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
商品構成単品 アズワン品番64-7871-72
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

1本
1,080 税込1,188
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
全長(mm)80 商品構成単品 アズワン品番64-7871-69
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
セット内容T10・T15・T20・T25・T27(5本組) 商品構成セット品 アズワン品番64-7871-66
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷