1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
特殊な刃形状により生木の切断に最適です。
用途生木用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)220
山数4
1パック(5枚)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
生木や枯れ木の切断に最適です。
用途生木、木材用
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)1.6
全長(mm)255
山数6
1パック(2枚)
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)【生木】12
エスコ品番EA650AX-42
質量(g)1100
材質(柄部)高強度アルミパイプ
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。
経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。
鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断能力(Φmm)【生木】6以下
仕様打ち合いクッション付
付属品刃カバー
エスコ品番EA650A-10
質量(g)780
方式緩み止め金具方式(支点部)
刃厚(mm)3.6
材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂
材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
適合替刃EA650A-10B
1個
¥8,410
税込¥9,251
8日以内出荷
全長(mm)380
質量(g)660
切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能
ロープ長さ(m)6
アズワン品番64-7907-14
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付
材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー
質量(kg)1.74
刃長(mm)60
全長(m)1.9
切断能力Φ40mm
アズワン品番64-7907-17
1本
¥45,100
税込¥49,610
当日出荷
葉刈り仕様の刃になっています。
枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238
刃長(mm)180
切断能力(Φmm)【生木】6以下
仕様EA650A-10用替刃(1枚)
付属品刃固定ネジ×2個
エスコ品番EA650A-10B
材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上
質量(g)236
刃厚(mm)3.6
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
手が疲れにくい衝撃吸収機構。
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778
刃長(mm)78
切断能力(Φmm)【生木】38
エスコ品番EA650AC-33A
質量(g)1090
材質(グリップ)ポリプロピレン
刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6
材質(柄部)高強度アルミ合金
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
全長(mm)205
質量(g)235
刃長(mm)47
アズワン品番64-7867-50
切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
1丁
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
関連キーワード