85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質青銅 質量(g)1010 ねじ径PJ1/2 取付穴径(Φmm)【水栓】27±2 呼び径(Φmm)13 設置寸法(mm)66×120×197
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

三角コーナーにピッタリの穴あきポリ袋です。食品の通気保存にも使えます。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 寸法(mm)300×300 入数(枚)30
1パック(30枚)
205 税込226
当日出荷

1個
20,800 税込22,880
8日以内出荷

PMMA、ABS製。アダプター、赤・青ポイント付。
寸法(mm)51×49 質量(g)98 色(キャップ)青・赤
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

お使い頂ける目皿サイズは、円形で直径60~150mmです。
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)原寸:約170×20、伸長:約160×150
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
50 税込55
翌日出荷


光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに クリーム(発光するとグリーン) 仕様艶なし エスコ品番EA942EV-25 材質プラスチック 質量(g)1050 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
1個(1kg)
24,400 税込26,840
翌々日出荷


1個
65 税込72
翌日出荷

洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付 材質青銅 ねじ径W24山20
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
8日以内出荷

主な用途プラスチック エスコ品番EA942ER-9 チョコレート 危険物の類別非危険物
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

エスコ品番EA468B-59 材質青銅 ねじ径PJ1/2” サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

主な用途プラスチック エスコ品番EA942ER-4 危険物の類別非危険物
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷





仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-73
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式 アズワン品番65-9255-72
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

仕様pH4、pH7、1413μS基準液付 エスコ品番EA776AE-20 寸法(mm)195×35 測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本 測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分 精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S. 分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt 校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷


1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5 材質ポリエチレン 質量(kg)3.2 容量(L)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2 材質ポリエチレン 質量(kg)5.7 容量(L)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
7,300 税込8,030
8日以内出荷

1個
7,170 税込7,887
翌日出荷


1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
1本(1kg)ほか
4,820 税込5,302
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)25 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)200 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
当日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)50 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
3日以内出荷