調整ねじにより、吐出量を調整できます。
繰り返し使用が可能。
用途EA930TC-12、旧EA930TC-11用
エスコ品番EA930TC-10
危険物の類別非危険物
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
逆さにして使用して下さい。ノンフロン。
日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等に
エスコ品番EA930TC-12
色【フォーム】ピンク
耐熱温度(℃)-40~90
発泡体積(L)約38
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量525mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌々日出荷
ガンはEA930TC-10をご使用下さい。
サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に
柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-4722-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量555mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌々日出荷
。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9312-90
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,450
税込¥3,795
翌々日出荷
専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●可使時間:3分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:灰●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能
アズワン品番65-9313-04
危険物の類別非危険物
1本
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-20
寸法(mm)356×275×275(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)28
外寸法・幅(mm)356
外寸法・高さ(mm)275
外寸法・奥行(mm)275
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
仕切り板付(取り外し可能)。
底部すべり止めゴム付。
発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。
ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21
寸法(mm)530×280×280(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)40
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302
主な用途隙間用
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304
主な用途隙間用
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。
付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ストラップ、ケース
エスコ品番EA800LA-20
寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
¥13,100
税込¥14,410
8日以内出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-64
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-63
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-67
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-62
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-65
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-61
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)20
使用温度(℃)0~+60
発泡倍率40
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-17
材質高密度発泡ウレタン
色グリーン
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
寸法(mm)1000×2000
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
1枚(1枚)
¥8,270
税込¥9,097
翌々日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)30
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減し、前倒れを防止します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)前用:30×145×45、後用:50×50×45
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
傾斜形状で耳穴にピッタリと合います。
明るい配色で装着確認が容易。また、紛失も防ぎます。
コードなし
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VH-13
材質発泡ウレタン
色カラフル
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
コードの長さ調整が可能。
独自のマルチカーブステム(グリップ)を採用、耳孔の中で回転させることでピッタリとフィット。
大きなハンドルにより抜き差しが簡単。
柔らかい3層フランジは洗って再使用が可能。
つまんで挿入する必要がなく、衛生的で便利。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-31
材質発泡ウレタン
色明るいグリーン
タイプツイストインタイプ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
インソールに弾力性のある素材を使用しています。
サイズ(cm)25.5~26.5
色ブラック
材質(アッパー)本革
エスコ品番EA910SX-11
材質(ソール)ウレタン
材質(インソール)発泡ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。
無駄使いを軽減し費用削減できます。
底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
NRR値33
色グリーン
コードなし
材質発泡ウレタン
ケースなし
仕様壁面取付け用ケース入り
エスコ品番EA800VH-21
遮音値(dB)33
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。
洗って再利用できます。
コードなし
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-21
材質発泡ウレタン
色グリーン
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。
柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。
入数は10ペア入りです。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VH-20
材質発泡ウレタン
色オレンジ
NRR値30
コード長さ(cm)約70
遮音値(dB)30
ケースなし
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。
ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。
蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。
洗って再利用できます。
コードあり
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VM-22
材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステル
色グリーン
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースなし
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
底部のノズルを回すことで簡単に取り出し使用できます。
明るい配色で装着確認が容易にできます。
NRR値33
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン
ケースなし
仕様壁面取付け用ケース入り、コードなし、PVCフリー
エスコ品番EA800VH-24
遮音値(dB)33
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
JIST-8161EP1(1種全音域用)適合品。
コードなし
エスコ品番EA800VH-18
材質高密度発泡ウレタン
色グリーン
規格JIST-8161EP1(1種:全音域用)適合品
NRR値33
遮音値(dB)33
ケースなし
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
6本入り用
6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-58
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-55
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)50×50×55(H)
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
4本入り用
6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-56
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-57
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
目立つ色で装着の有無が瞬時にわかります。
柔らかく軽い為、長時間の着用にも使用できます。
入数は10ペア入りです。
コードなし
仕様PVCフリー
エスコ品番EA800VH-19
材質発泡ウレタン
色オレンジ
NRR値30
遮音値(dB)30
ケースなし
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ