カテゴリ

  • 建築金物(23)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(1,335)
  • オチアイ(47)
  • 九飛勢螺(36)
  • 日本パワーファスニング(27)
  • 三星産業貿易(23)
  • 冨士精密(22)
  • 八幡ねじ(21)
  • 信和自動車工業(21)
  • ユニット(19)
  • ポップリベット・ファスナー(19)
  • ハードロック工業(17)
  • 大丸鋲螺製作所(17)
  • TRUSCO(16)
  • ノーブランド(14)
  • 日産ネジ(14)
  • ヤマヒロ(14)
  • 降矢技研(14)
  • サンコーテクノ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白鉄」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット[三価ホワイト] エスコ袋ナット[三価ホワイト]エスコ
270税込297
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (三価ホワイトメッキ)サイズW3/8”ピッチ1.59六角対辺(mm)17
袋ナット[三価ホワイト] エスコ袋ナット[三価ホワイト]エスコ
340税込374
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (三価ホワイトメッキ)サイズW1/2”ピッチ2.12六角対辺(mm)21
57g リペアースティックキット エスコ57g リペアースティックキットエスコ
15,600税込17,160
1セット
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
6,150税込6,765
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付アズワン品番65-9286-61
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
8,460税込9,306
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズ エスコ油性・耐熱耐候マーカー(12本) EA942CDシリーズエスコ
11,000税込12,100
1箱(12本)
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
30x390x170mm 窓枠用ハンガー エスコ30x390x170mm 窓枠用ハンガーエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用アズワン品番65-9327-15
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
Sフック エスコSフックエスコ
200税込220
1個(3個)
翌日出荷
材質鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)ホワイト
Sフック エスコSフックエスコ
180税込198
1個(2個)
翌日出荷
材質は鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)。
ホワイト入数(個)2
フックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズ エスコフックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズエスコ
740税込814
1袋(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ
LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)エスコ
48,300税込53,130
1台
当日出荷
IP23(正方向取付) ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。 幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。 マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。 国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE) 耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。 オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)アズワン品番65-2228-54
604x535x1010-1600mm ミーティング用ボード エスコ604x535x1010-1600mm ミーティング用ボードエスコ
51,800税込56,980
1個
7日以内出荷
仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄質量(kg)5.8寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)繰り返し・詰め替え対応
Φ75mm/M16x180mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x180mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-39ねじサイズM16×180関連資料図面(0.14MB)
Φ75mm/M16x150mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-38ねじサイズM16×150関連資料図面(0.14MB)
Φ75mm/M16x130mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x130mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-37ねじサイズM16×130関連資料図面(0.14MB)
Φ75mm/M16x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-36ねじサイズM16×100関連資料図面(0.14MB)
Φ75mm/M16x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-35ねじサイズM16×75関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
840税込924
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-34ねじサイズM12×150関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
790税込869
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-33ねじサイズM12×125関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
720税込792
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-32ねじサイズM12×100関連資料図面(0.14MB)
Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
685税込754
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60アズワン品番64-7961-31ねじサイズM12×75関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-30ねじサイズM10×100関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/M10x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/M10x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-29ねじサイズM10×75関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/M10x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/M10x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
370税込407
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-28ねじサイズM10×50関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-27ねじサイズM8×100関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
340税込374
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-26ねじサイズM8×75関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
320税込352
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-25ねじサイズM8×50関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
295税込325
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-24ねじサイズM8×35関連資料図面(0.14MB)
M20 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコM20 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
適合M20用材質鉄、三価ホワイトアズワン品番64-7961-23
M16 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコM16 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
適合M16用材質鉄、三価ホワイトアズワン品番64-7961-22
M12 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコM12 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
適合M12用材質鉄、三価ホワイトアズワン品番64-7961-21
M10 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコM10 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
適合M10用材質鉄、三価ホワイトアズワン品番64-7961-20
M8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト) エスコM8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合M8用材質鉄、三価ホワイトアズワン品番64-7961-19
3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
705税込776
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
590税込649
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
520税込572
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-75線径(Φmm)0.91
0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-74線径(Φmm)0.91
450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) エスコ450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)エスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-216線径(Φmm)450
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら