「皿座金」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12
エスコ品番EA637GS-6
材質焼入鋼
厚さ(mm)2.8
寸法H(mm)2.8
外径(Φmm)12
寸法D1(mm)7.1
適合ねじM6
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)17
エスコ品番EA637GS-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)3.5
寸法H(mm)3.5
外径(Φmm)17
寸法D1(mm)9.6
適合ねじM8
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21
エスコ品番EA637GS-10
材質焼入鋼
厚さ(mm)4.2
寸法H(mm)4.2
外径(Φmm)21
寸法D1(mm)12
適合ねじM10
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)24
エスコ品番EA637GS-12
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)24
寸法D1(mm)14.2
適合ねじM12
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28
エスコ品番EA637GS-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5.6
寸法H(mm)5.6
外径(Φmm)28
寸法D1(mm)16.5
適合ねじM14
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92
エスコ品番EA637GS-48
材質焼入鋼
厚さ(mm)22
寸法H(mm)22
外径(Φmm)92
寸法D1(mm)56
適合ねじM48
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:16.5、D:40、H:6
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78
エスコ品番EA637GS-42
材質焼入鋼
厚さ(mm)18
寸法H(mm)18
外径(Φmm)78
寸法D1(mm)49
適合ねじM42
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)44
エスコ品番EA637GS-24
材質焼入鋼
厚さ(mm)9.5
寸法H(mm)9.5
外径(Φmm)44
寸法D1(mm)28
適合ねじM24
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:35.0、D:68、H:10
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:14.2、D:36、H:6
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36
エスコ品番EA637GS-20
材質焼入鋼
厚さ(mm)7.5
寸法H(mm)7.5
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)23.2
適合ねじM20
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)30
エスコ品番EA637GS-16
材質焼入鋼
厚さ(mm)6.2
寸法H(mm)6.2
外径(Φmm)30
寸法D1(mm)19
適合ねじM16
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)68
エスコ品番EA637GS-36
材質焼入鋼
厚さ(mm)15
寸法H(mm)15
外径(Φmm)68
寸法D1(mm)42
適合ねじM36
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:28.0、D:60、H:10
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:23.2、D:50、H:8
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:19.0、D:44、H:7
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:9.6、D:24、H:5
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)D1:7.1、D:17、H:4
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)56
エスコ品番EA637GS-30
材質焼入鋼
厚さ(mm)12
寸法H(mm)12
外径(Φmm)56
寸法D1(mm)35
適合ねじM30
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板
色ホワイト
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板
色ホワイト
高さ(mm)18
奥行(mm)20.8
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-53
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)Φ30
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
関連キーワード