高品質なスチール製で全面研磨されています
材質スチール
測定範囲(mm)406
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。
背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)1
直径(mm)153
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。
背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。
材質ABS樹脂
耐荷重(kg)1
直径(mm)114
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
リミット針を装着。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに
セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類
材質本体:スチール、測定子先端:鋼
全長(mm)78
質量(g)100
測定範囲(mm)0~5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-50
測定子(mm)12
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)6
指示誤差[全測定範囲](μm)±16
ダイアル直径(Φmm)42
長針1回転(mm)0.5
1/10回転隣接誤差(μm)9
アズワン品番64-2258-22
繰返し精密度(μm)5
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
関連キーワード