5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.7 出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル) 電源シリーズレギュレータ方式 最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A 表示バックライト付き液晶表示 出力電圧(V)0~20.0 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)0~5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150 冷却方式強制冷却(Fan) 消費電力(VA)185 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/90%RH以下(結露しないこと) アズワン品番65-2226-33
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H) 入力電圧(V)DC40~60 無負荷電流(mA)5以下 取付穴径(mm)Φ5 取付穴間(mm)52(W)×56(H) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA812JG-1 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)定格:5、最大:6.5
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
84,400 税込92,840
翌日出荷