3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45 アズワン品番65-9243-17 危険物の類別非危険物
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-200●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●ゲージ径:Φ68mm●最大使用圧力:2.7MPa●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45●計測方式:サーミスタ方式●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●測定範囲:~0ミクロン アズワン品番65-9243-18 危険物の類別非危険物
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。
セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ 接続口UNF1/2-20(5/16") 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷