「真鍮 ねじ m3」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA949NT-306
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-303
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-308
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-303
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-302
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-301
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-301
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-304
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-307
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌々日出荷
エスコ品番EA949NT-302
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-300
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NU-304
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-309
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-305
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌々日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質真鍮
エスコ品番EA949EJ-409
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
エスコ品番EA949NT-237
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-92
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-61
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-85
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ