エスコ品番EA949NT-306
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-309
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-301
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-303
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-300
材質真鍮
長さ(mm)4
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NU-302
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-308
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-304
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
欠品中
ねじ径M3
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-301
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-303
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-302
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-309
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-307
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-305
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-308
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-307
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
エスコ品番EA949NU-304
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌々日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質真鍮
エスコ品番EA949EJ-409
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅
メーカー中発販売
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-92
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
関連キーワード
1
2
次へ