1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-2
全長(mm)14
質量(g)約17
六角幅(mm)17
ねじ有効長(mm)10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-34
全長(mm)15.5
質量(g)約24
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-4
全長(mm)25.7
質量(g)約32
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-24
全長(mm)23.7
質量(g)約26
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)8×10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-34
全長(mm)24.7
質量(g)約38
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)9×10
1個
¥620
税込¥682
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-46
全長(mm)27.5
質量(g)約65
六角対辺(mm)28
ねじ有効長(mm)10×11
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-1
質量(g)約20
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)35.5
寸法h(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-11
質量(g)約10
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-44
全長(mm)40
質量(g)約39
六角対辺(mm)24
適合ホース内径(Φmm)14
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-34
全長(mm)39
質量(g)約29
六角対辺(mm)19
適合ホース内径(Φmm)14
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-33
全長(mm)35
質量(g)約24
六角対辺(mm)19
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-90
1本
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-14
全長(mm)24.7
質量(g)約34
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)6×10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
アズワン品番65-9299-71
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-72
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-49
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥325
税込¥358
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-50
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥550
税込¥605
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
エスコ品番EA141AP-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)7
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ