「真鍮 面取り」の検索結果
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数3
先端90°
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)28
適合寸法(mm)11~26
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)30
シャンク径(Φmm)8
ヘッド径(Φmm)15
適合寸法(mm)6~14
1本
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)2~5
1本
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
4日以内出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用
エスコ品番EA207BC
質量(g)130
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷