厚さ(mm)0.5
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.5
質量(g)1651
寸法150mm×2.5m
許容差±0.045
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZC-0.5
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZE-0.5
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZD-0.5
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZB-0.5
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZA-0.5
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
厚さ(mm)0.5
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZF-0.5
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥910
税込¥1,001
8日以内出荷
材質真鍮
厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚
寸法(mm)150×300
アズワン品番64-2208-79
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.5
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
毛丈(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])4500
ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-37
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
危険物の類別非危険物
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-91
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質真鍮
適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用
直径(Φ)58mm
メッシュ0.5mm
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)135
色黒
質量(g)9
最大径(Φmm)10.5
線幅(mm)0.5
アズワン品番64-7921-65
入数1本
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-218
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-220
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)3/4”
エスコ品番EA141AT-56
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径G(PF)3/4”
エスコ品番EA141AT-6
使用圧力(MPa)1
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-119
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)20.5
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-117
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)20.5
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-61
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-5
材質黄銅
質量(g)73
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)22
最大適合板厚(mm)10.5
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-87
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)64.5
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-63
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
アズワン品番65-9289-90
1セット
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
アズワン品番65-9289-89
1セット
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ