54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZC-0.5 幅(mm)43 溝幅(mm)12 溝深さ(mm)22
1個
570 税込627
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 エスコ品番EA440EC-0.5 質量(g)1651 寸法150mm×2.5m 許容差±0.045
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZF-0.5 幅(mm)68 溝幅(mm)16 溝深さ(mm)34
1個
910 税込1,001
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZE-0.5 幅(mm)53 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)27
1個
680 税込748
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZD-0.5 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24
1個
640 税込704
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZB-0.5 幅(mm)30 溝幅(mm)13 溝深さ(mm)15
1個
490 税込539
翌日出荷

厚さ(mm)0.5 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZA-0.5 幅(mm)20 溝幅(mm)9 溝深さ(mm)10
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1枚(1枚)
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質真鍮 厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚 寸法(mm)150×300 アズワン品番64-2208-79
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:40、線径:0.5
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質真鍮 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマー ケース寸法(mm)145×98×49(H) 適合電線(mm2)0.5~2.0
1セット(1セット)
4,750 税込5,225
翌々日出荷



インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
1本
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7847-37 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径G(PF)3/4” エスコ品番EA141AT-6 使用圧力(MPa)1 タケノコ径(Φmm)20.5
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 線幅(mm)0.5 アズワン品番64-7921-65 入数1本
1個
200 税込220
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-89
1セット
3,840 税込4,224
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)3/4” エスコ品番EA141AS-119 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)20.5
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-117 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)20.5
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷



1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

エスコプライヤーコネクター
エコ商品
RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様鍵番号違い エスコ品番EA983TH-5 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10.5
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-91 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7847-87 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

全長(mm)64.5 材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-7847-63 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)10.5
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

仕様同一鍵 エスコ品番EA983TH-6 材質黄銅 質量(g)73 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22 最大適合板厚(mm)10..5
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,56,60,63mm●入数:6本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック アズワン品番65-9299-04
1セット
18,300 税込20,130
翌日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-90
1セット
4,220 税込4,642
翌日出荷