1個
¥400
税込¥440
当日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-39
先端径(Φmm)1.5
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-50
先端径(Φmm)1.5
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0
エスコ品番EA589RK-4
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.2/1.5~3.0
エスコ品番EA589RK-2
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
エスコ品番EA589RK-3
1個
¥7,910
税込¥8,701
当日出荷
エスコ品番EA300-15A
材質真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)58
質量(g)160
対象ガス酸素
ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B
材質真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)58
質量(g)160
対象ガス可燃性ガス
ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
アズワン品番64-2229-49
先端径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-51
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm
材質真鍮
アズワン品番64-2229-61
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)1.5
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-48
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)1.5
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-50
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-49
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
BNC型。圧着式。
用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。
材質黄銅
質量(g)10
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
¥7,760
税込¥8,536
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
全長(mm)70
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)14.5
全長(mm)90
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)12
全長(mm)90
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)9
全長(mm)70
軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に
狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼
アズワン品番65-2112-87
1セット
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140CS-41
材質真鍮
質量(kg)0.048
ねじサイズR1/4”
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ