17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質頭:真鍮、柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:45、全長:355 頭質量(g)1800 全質量(g)2050
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
30,000 税込33,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム アズワン品番65-2148-15
1本
39,500 税込43,450
翌日出荷

セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本) 材質鉄・真鍮 ケース寸法(mm)300×206×39 アズワン品番64-7956-97
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1パック(10本)
1,530 税込1,683
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9299-63
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付 アズワン品番65-9272-08
1セット
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質(グリップ)真鍮 エスコ品番EA550KA-6 セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm 種類セット品 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

1個ほか
260 税込286
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途EA300-2、-4、-4B、300T用 材質真鍮 全長(mm)28 穴径(Φmm)1.8 六角対辺(mm)8 アズワン品番64-7832-43 ねじサイズM6×1.0
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)130 定格電圧1,000V (CAT) 定格電流(A)32 ピン径(Φmm)先径:1.8 プラグ径(Φmm)4
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様主絶縁材:PBT 材質(本体)クローム : 黄銅 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 アズワン品番64-7953-45 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 パネルカット寸法(mm)Φ6.1 耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
805 税込886
当日出荷

。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル アズワン品番65-9263-99
1本
265 税込292
翌日出荷

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)