「真鍮 1.5mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-39
先端径(Φmm)1.5
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-50
先端径(Φmm)1.5
1本
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-51
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)1.5
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-48
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)1.5
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-50
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
8日以内出荷
材質(本体)黄銅
質量(g)360
切替方式3方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-49
耐水圧(MPa)25(水圧にて)
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
アズワン品番64-2229-49
先端径(Φmm)1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
セット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm
材質真鍮
アズワン品番64-2229-61
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.2/1.5~3.0
エスコ品番EA589RK-2
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0
エスコ品番EA589RK-4
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮メッキ
チャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
エスコ品番EA589RK-3
1個
¥7,910
税込¥8,701
当日出荷
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
¥7,760
税込¥8,536
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
軟銅、アルミニウム、鋼、ステンレス鋼、真鍮の管に
狭い場所での使用に最適です。
仕様●フレアー:1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”●セージング:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”●ケース:300×200×50mm●ケース材質:樹脂●重量:1.5kg●本体材質:硬化鋼
アズワン品番65-2112-87
1セット
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)32
適合EA818E-140
直径(Φmm)32
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。
材質真鍮
パイプ径(Φmm)5
取付ねじG1/8”
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
アズワン品番65-2241-64
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番65-9299-90
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
アズワン品番65-9299-74
1本
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:26g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止り穴用
アズワン品番65-9299-71
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式
アズワン品番65-9246-06
1台
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール
全長(mm)108
チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5
アズワン品番64-2233-65
1本
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-45
1箱(1個)
¥8,540
税込¥9,394
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番65-2107-88
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
左回転用。スプリットポイント。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
先端角(°)118
サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
1セット
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
仕様ステーサイズ:400×20×3mm
シャンク長(mm)21
本体寸法(mm)150×73×70
切断能力(mm)ステンレス:0.8、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5、PVC、ビニル床材、アルミ:2、ポリカーボネート:2.5
ブレード径(Φmm)3.1
六角シャンク径(Φmm)6.5
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ