被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質頭:真鍮、柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:45、全長:355
頭質量(g)1800
全質量(g)2050
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-15
1本
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質鉄・真鍮
ケース寸法(mm)300×206×39
アズワン品番64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮
アズワン品番68-1866-50
1個
¥660
税込¥726
翌々日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-63
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
仕様●全長:93mm●定格電圧:キャップあり/CATⅢ 600V キャップなし/CATⅡ 600V●定格電流:10A●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ1.8mm●重量(g):15●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●キャップあり/3mm(CATⅢに適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合)●EA707A-64装着して使用●黒・赤のセット(キャップ黒・赤各1個付)●EA707A-30、-36用●保護キャップ付
アズワン品番65-9272-08
1セット
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質(グリップ)真鍮
エスコ品番EA550KA-6
セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm
種類セット品
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.8
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-43
ねじサイズM6×1.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)130
定格電圧1,000V (CAT)
定格電流(A)32
ピン径(Φmm)先径:1.8
プラグ径(Φmm)4
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル
アズワン品番65-9263-99
1本
¥265
税込¥292
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード