388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,230 税込1,353
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮 全長(mm)115 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 ブラシ長(mm)60 ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
1個
575 税込633
当日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CV-10 材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)10 芯径(mm)3.7Φ
1個
685 税込754
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-210 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-110 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
480 税込528
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-264 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-403
1個
885 税込974
当日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-304 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

エスコ品番EA949NU-304 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

ねじ径M2.3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-234
1個
885 税込974
当日出荷


1個
570 税込627
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-9 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-10 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
330 税込363
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
625 税込688
翌日出荷

用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GC-10 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 寸法l(mm)59.5 エア流量(L/min)1375 ステム長(mm)25 タケノコ径(Φmm)10
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-601 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状ナベ
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA949NU-204 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-264 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-204
1個
885 税込974
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-403
1個
840 税込924
翌日出荷


1個
375 税込413
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
585 税込644
翌日出荷