「真鍮 32mm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.15
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
エスコ品番EA109CC-32
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)真鍮
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法E(mm)13
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)32
寸法C(mm)8
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-28
全長(mm)680
寸法・サイズ(mm)Φ32.0×78
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)32
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HG-13
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)32
1セット(10枚)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)32
適合EA818E-140
直径(Φmm)32
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質鉄・真鍮
ケース寸法(mm)300×206×39
アズワン品番64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
全長(mm)200
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)11
材質(ブラシ部)真鍮(ソフト)
行数3行
材質(ハンドル)合板
アズワン品番64-7815-85
ブラシ寸法(mm)6.4×32
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA986S-23
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)32
耐荷重(kg)40
外径(Φmm)57
ボール径(Φmm)25
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-32S
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
材質真鍮
エスコ品番EA591HC-12
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)32×32
1セット(10枚)
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:32、H:30
色ブラック
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-12
全長(mm)32
質量(g)約10
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)7
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-13
全長(mm)32
質量(g)約13
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)7
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
ロックキー式
仕様同一キー
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TK-232
材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
幅(mm)32
ツル径(Φmm)5.5
クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
全長(mm)350
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)11
材質(ブラシ部)真鍮
行数3行
材質(ハンドル)合板
アズワン品番64-7815-84
ブラシ寸法(mm)6.4×32
1本
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
フック部が回転するので方向決めが容易です。
ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。
ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。
プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール
色シルバー(真鍮部分クロームメッキ)
エスコ品番EA983FT-168
寸法(mm)【ポール】直径32×820
質量(kg)3.3
ベース寸法(mm)280×280(角型)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-28
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ32×40
質量(g)228
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])600[60]
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983VD-60
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)600
線径(Φmm)5
寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様Sトラップ
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
寸法(mm)【キセル管】呼32×150
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-56
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ