被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-33
全長(mm)35
質量(g)約27
六角対辺(mm)22
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)12
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-212
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DG-212
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-23
全長(mm)34
質量(g)約23
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-13
全長(mm)32
質量(g)約13
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)7
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-33
全長(mm)35
質量(g)約24
六角対辺(mm)19
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-23
全長(mm)34
質量(g)約19
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。
材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:76全長:888
質量(kg)9
1個
¥76,800
税込¥84,480
当日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-56
入数1個
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-92
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-10
セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-59
入数1個
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-89
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA425BH-39
形状アングル
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-64
入数1個
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-68
入数1個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-87
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-20
セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-36
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-1
全長(mm)12
質量(g)約11
六角幅(mm)14
ねじ有効長(mm)9
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
鍵はリバーシブルキー
ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
仕様鍵番号違い
エスコ品番EA983TH-14
材質黄銅
仕上クロムメッキ
シリンダー径(Φmm)29
最大適合板厚(mm)9
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-21
材質真鍮
寸法(mm)直径1.6×15
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)1.6
使用荷重(kg)2
寸法A(mm)9
寸法D(mm)4.01
表面処理キリンス仕上げ
寸法B(mm)6
寸法C(mm)7
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮
線径(mm)0.12
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CF-23
全長(mm)14
質量(g)約12
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)14×9
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-3
全長(mm)23.2
質量(g)約28
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-86
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-90
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7847-85
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-12
全長(mm)31
質量(g)約13
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
エスコ品番EA951DR-23
材質真鍮
寸法(mm)直径2.8×29
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)2.8
使用荷重(kg)6
寸法A(mm)18
寸法D(mm)9.34
表面処理キリンス仕上げ
寸法B(mm)11
寸法C(mm)13
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R3/8”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-82
適合ホース内径(Φmm)9
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
ねじ径R1/4”
最高使用圧力(MPa)1.2
エスコ品番EA141AT-72
適合ホース内径(Φmm)9
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ