1袋(65個)
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(55個)
¥750
税込¥825
欠品中
1袋(80個)
¥750
税込¥825
欠品中
1袋(30個)
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(75個)
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(16個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
1袋(10個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-36
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
つば付
M10用
Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21
アズワン品番65-2297-28
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-27
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7849-21
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-42
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装
アズワン品番68-1821-10
1本
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
ねじ径PF1・1/2
エスコ品番EA468DC-1
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)SUS304
呼び径40A
外径(Φmm)63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有
アズワン品番65-9317-60
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-1
色白
長さ(m)0.4
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-5
色白
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-2
色白
長さ(m)0.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
ねじ径PF2
エスコ品番EA468DC-2
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)SUS304
呼び径50A
外径(Φmm)78
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無
アズワン品番65-9317-61
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-7
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-4
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-6
色白
長さ(m)1.6
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-3
色白
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)450
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-19
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)350
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-17
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)300
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-16
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)200
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-14
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)150
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-13
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)250
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-15
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ